快適ラウンドチェア 昇降リング式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65159579 品番-
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600

昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。
安定性のある5本脚です。

材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン 質量(kg)約6 耐荷重(kg)90 寸法(Φ×高さH)(mm)座部:335×406〜535 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番7-7431-11 座面厚(mm)75 昇降方式ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする