錠剤粉砕機 スマッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65159649 品番DTS-60
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥109,670
販売価格(税別)
99,700

粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。
受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。
薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。

付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本 材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂 寸法(mm)168.5×168.5×273 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時1以下(最大300) 回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体) 能力粉砕:5〜150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。) アズワン品番8-7378-11 安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする