空調ベスト(服のみ・ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65160665 品番 BS-2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

強度と耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベスト。 YKK製ファスナー使用。背中開閉でハーネスにも対応。 衿裏メッシュ仕様でべとつきを防ぎます。 左胸にスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケット。 内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。コードの垂れ下がりを防ぐケーブル止めテープ付き。 新たにファン取り付け口にPVC樹脂を使い、ファンの脱落を防ぎます。

用途各種現場作業、運送業、倉庫内作業、工場内作業、ガーデニング、農作業 仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット、ハーネス対応バックファスナー セット内容空調ベストのみ スノーCAMO サイズLL 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする