保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65160753 品番RC-170B VF-P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。

用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
注意
※ご使用前に必ず、傷・ひび割れ・汚れがないか確認後、装着してください。
※汚れた場合は、水を含ませた柔らかな布で汚れを拭き取ってください。
※溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤などは使用しないでください。
※水に浸け置きしないでください。
※高温・多湿・直射日光の当たる場所に放置・保管しないでください。
※改造や修理は故障の原因となりますので行わないでください。

商品説明動画

VF-plus+コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする