昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア 綿ポリハーネス対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
シルバーグレー
注文コード
65162659
品番
NK20-07SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
セット内容
服のみ
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿:54、ポリエステル:46
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
84
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。