昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア 綿ポリハーネス対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65162713
品番
NK20-07IG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿:54、ポリエステル:46
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
84
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。