昭和商会
快適ウェア 綿ポリハーネス対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
3L
4L
6L
L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
インディゴ
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65162799
品番
NK20-07SG FBセット
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
混率(%)
綿:54、ポリエステル:46
色
シルバーグレー
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
サイズ
L
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
胸囲(cm)
122
裾廻り(cm)
84
仕様
ハーネス対応
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。