昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア 綿ポリハーネス対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65162826
品番
NK20-07SG FBセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
混率(%)
綿:54、ポリエステル:46
色
シルバーグレー
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
サイズ
4L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
胸囲(cm)
140
裾廻り(cm)
99
仕様
ハーネス対応
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。