42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923 42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923 42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923 42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923 42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923 42259001 接触冷感マスク COOLMAX21 アクアバンク 65162923

接触冷感マスク COOLMAX21

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード65162923 品番42259001
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6984,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗える布マスクでありながら、不織布マスクと同じフィルター性能を持つ、最先端の技術を駆使した高機能マスク。「自分がうつらない」、「相手にうつさない」ために、咳やくしゃみ・つばの飛沫拡散をしっかりブロック。20回洗濯後もフィルター性能を維持。(PEE・BFE:≧99%)3D立体構造に加え、高い強度と伸縮率をもつ生地はスムースな肌触り。耳ひも調節可能で顔のラインにしっかりフィット。熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維に、冷感素材のアイスシルク6.1%を使用することで、布製最高水準の冷たさを実現。ひんやりとしたドライタッチな肌ざわりで、暑い夏でも快適をキープ。ひんやり感をより持続させたい時は、マスクを湿らせ、気化熱を併用したご利用がおすすめ。男女兼用の大人普通サイズ。

形状立体型 ホワイト 構造1層 サイズ普通 寸法(縦×横)(mm)130×240 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)10 用途工場や暑い工事現場・通勤・通学や社内でも。 材質(マスク)超高分子量ポリエチレン80%、ポリエステル12%、スパンデックス8%、(耳ひも)ナイロン・ポリウレタン、(アジャスター)シリコン 寸法(cm)マスク本体/縦:約13×横:約12(折りたたんだ状態)、耳ひも/約8.5 対象かぜ・花粉・ほこり等
注意
※有害な粉塵やガスが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。※合成繊維アレルギーをお持ちの方はご注意ください。※万一、かゆみ・かぶれ・発疹・臭いで気分が悪くなるなどが生じた場合は使用を中止してください。※激しい運動時及び炎天下でのご着用はお避け下さい。※このマスクは洗ってご使用いただけます。(中性洗剤を使用した、40℃以下のぬるま湯での手洗いの場合)洗浄回数には限界があり、また洗浄することで品質が若干劣化する可能性もあります。※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はございません。※乳幼児の手の届かな場所で保管してください。※火気のそばでの使用はおやめください。※廃棄する場合はお住まいの自治体の取り決めに従ってください。※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65162914
2024-05-20
用途:
普段使い
ワールドロックス 様

ひんやり冷たくて気持ちがいいです。そして小顔に見える!

対象商品:
65162914
2024-04-20
用途:
外出用
建設業・工事業

デザイン、品質、冷感性も良いので、15個以上購入しています。

対象商品:
65162914
2022-06-28
用途:
日常的に
エイコー食機販売株式会社 様

まあまあの冷んやり感はありますが、結構呼吸はしにくいです。
そのままでも呼吸しにくい上に、一度水に濡らしてマスクすると更に息苦しく、デスクワークでは使用可能でも、移動時には不向きかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
65162914
2021-12-14
用途:
通常のマスクとして
建設業・工事業

正直息が苦しいです。生地がやわらかいので鼻や口に吸い付き、とても苦しいときがあります。ちょっと蒸れる感じもありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
65162923
2021-06-26
用途:
人混みの多い野外重作業
その他業種

不織布のマスクは、冷汗マスクに比較し呼吸が苦しいため、これからの夏の作業には不向きと感じています。その点冷汗マスクは呼吸が楽なので作業は楽になりました。

対象商品:
65162914
2021-06-20
用途:
夏場の作業その他
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに装着した瞬間は冷感素材を実感できる。ただし、呼吸がし難い。
湿らせて気化熱を利用できるとの説明もあったが、湿らせたら呼吸の度に鼻や口に張り付き息ができないほど苦しい。
鼻側のカットラインは息の漏れを防ぎ、眼鏡のノーズパッドにも干渉しない絶妙の形状だが、顎側の「COOLMAX21」のロゴが入っているあたりのカットラインがやや浅く感じる。

対象商品:
65162905
2021-07-05
用途:
通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

暑くなり、通勤時不織布のマスクでは苦しくなり、
通勤が少しでも楽になるよう選びました。
接触冷間感の名前の通りひんやりはしますが
通気が悪く、息を吸う時にペタッと張り付き、呼吸がしにくく感じます。
期待したほどの使いやすさではなかったです。

対象商品:
65162905
2021-07-05
用途:
ビルの日常清掃時に清掃員が使用
株式会社メンテックス 様 (サービス業)

サイズ調整が出来て、しっかり冷感もあり夏の清掃作業にはピッタリです。
もう少しお値段が安ければ、ストック含め大量に購入しておきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする