近江屋ロープ
近江屋ロープの 支柱・アーチ・柵
近江屋ロープの 園芸支柱
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65163920
品番
#1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途
獣害用・園芸用支柱杭
材質
メッキ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
1.2
太さ(mm)
25角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません