近江屋ロープ
近江屋ロープの 支柱・アーチ・柵
近江屋ロープの 園芸支柱
SLP支柱(丸パイプ) 1.2m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65163929
品番
#1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途
獣害用・園芸用支柱
材質
メッキ
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
0.6
太さ(Φmm)
38.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません