近江屋ロープ
近江屋ロープの ネット・シート・マルチ
近江屋ロープの ネット
近江屋ロープの 防獣ネット
グリーンブロックネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65164069
品番
CBLU-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
動物進入防止用のネットです。
用途
獣害防止用ネット
色
ブルー
備考
10mm・8mmロープ入
長さ(m)
50
規格
PE400d/60本、ステンレス0.19mm×8本
幅(m)
1.8
目合い
100mm目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません