近江屋ロープ
近江屋ロープの ネット・シート・マルチ
近江屋ロープの ネット
近江屋ロープの 防獣ネット
グリーンブロックネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65164087
品番
CDN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
動物進入防止用のネットです。
用途
獣害防止用ネット
色
グリーン
長さ(m)
50
規格
PE400d/40本、ダイニーマ1600d/2本
幅(m)
1.8
目合い
50mm目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません