曜日別特売
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209

142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209
142-4L グリーンブロックシェルター 近江屋ロープ 65164209

グリーンブロックシェルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード65164209品番142-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。
樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。
そのため、設置・撤去が簡単です。
また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。
柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。

用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレンケース質量(kg)約11.5寸法(高さH×幅W)(cm)142×150目合い(mm)13×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする