フジ矢
フジ矢の スパナ/レンチ
フジ矢の モンキーレンチ
ギア付パイレンモンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164245
品番
FGLP-38-BG
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。
ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。
電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様
パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質
特殊鋼
全長(mm)
220
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
305
最大開口(mm)
38