フジ矢
フジ矢の ソケット/ソケットレンチ
フジ矢の 電動ドリル用
フジ矢の 電動ドリル用ソケット
セミロングソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65164324
品番
512-8-BG
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
待望の電気工事向けサイズ登場。
ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。
18Vインパクトドライバーに対応。
用途
使いやすいセミロングサイズです。
仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様
14Vインパクトドライバー対応
材質
ソケット本体:Cr-Mo鋼
全長(mm)
90
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
55
タイプ
セミロングソケット
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
対辺寸法(mm)
8