セミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65164340 品番 512-10-BG
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

待望の電気工事向けサイズ登場。
ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。
18Vインパクトドライバーに対応。

用途
使いやすいセミロングサイズです。
仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様14Vインパクトドライバー対応 材質ソケット本体:Cr-Mo鋼 全長(mm)90 ブラック・ゴールド 質量(g)55 タイプセミロングソケット 軸径6角軸 シャンク径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする