スライド式ハツリハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65164769 品番 213002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

狭い現場でも使えるショートタイプ。
先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。
電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。
手工具なので繊細な作業に最適。

用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。 形状ヤリ型 全長(mm)約800 質量(kg)約2 ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装 頭径(Φmm)16 材質(柄部)スチール(STK) 材質(頭)スチール(S45C) 主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業 頭部高さ(mm)約200 主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65164769
2024-07-08
用途:
ハツリ
建設業・工事業

手でハツルので、加減出来る。
電動小型ハツリ機と同等以上の仕事が出来る。
ピンポイントのハツリが可能。
電源不要でトラックに載せておけば、スグに使える。

1人が参考にしています
対象商品:
65164778
2024-07-23
用途:
瓦工事
神田瓦工事店 様 (建設業・工事業)

棟解体する際モルタルを崩すのに最高、エアや電動だと瓦が割れるため、使い勝手抜群

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする