浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
北陸型 掛矢柄 900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65164839
品番
96636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
北陸型掛矢用の替柄です
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
頭部寸法(mm)
26×38
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木