両口ハンマー 600柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65164875 品番50362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。

全長(mm)600 質量(kg)約2.1 ブラック 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
注意
※使用前は頭と柄が完全に固定されていることを確認してください。
※グラつきがある場合は、必ずクサビの打ち直しを行い、グラつきがないことを確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする