※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65165085
品番
SYJ5140-5D-01-Q
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
配管形式
ベース配管形
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
2位置シングル:0.15〜0.7、2位置ダブル:0.1〜0.7、3位置:0.15〜0.7
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
対応
CE対応品
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
配管口径
1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
30(m/s
2
)/150(m/s
2
)
応答時間(ms)
2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)