分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【外観図・規格表】EC-1M5WH(71941)※DXアンテナのHP確認 注文コード65165487 品番EC-1M5WH(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はその他4種類から選べます 他の種類を見る

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)

その他【外観図・規格表】EC-1M5WH(71941)※DXアンテナのHP確認

商品説明動画

分波器 EC-1M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする