分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165505 品番EC-1M1WH(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)

仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
注意
※通電端子容量は、DC15V・0.8A以下です。

商品説明動画

分波器 EC-1M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする