BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165584 品番EC-PA45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ

仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
注意
※コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

商品説明動画

BS・110度CSアンテナ EC-PA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする