BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165600 品番EC-PA45CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ

仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
注意
※コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

商品説明動画

BS・110度CSアンテナ EC-PA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
テレビ・ブルーレイ等に接続してBS、CS放送を視聴のため設置
深山商店 様 (卸売・小売業)

大変かんたんに設置出来るキットになっておりかんたんに設置できました。
らくらく設置でした。
とても良いキットのセットでしたのでまた、こんなセットを選んでみたいです。

2025-10-26
用途:
取替
有限会社笹谷 様 (製造業)

初めての取り付け、インジケーターついてて設定簡単
楽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする