混合分波器(DATA+TV)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165645 品番MTDMS
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。
テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。
アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。
受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。
テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。
ダイキャストケースによる高シールド構造です。

付属品なし 仕様混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 機能【通電機能】DATA+TV端子-TV端子間通電 使用帯域データ(2〜28MHz)+テレビ(70〜3224MHz)。2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする