FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165715 品番FFS(10)
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。

仕様F型中継接栓 C15型 セット内容10台セット 周波数帯域(MHz)DC〜2610 保証期間1年 適合ケーブルF型プラグ付ケーブル インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする