HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65165749 品番HMP20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。

付属品なし。取扱説明書、保証書なし。 仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色 ケーブル長(m)2 コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVC ケーブル径(Φmm)4.5 パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする