アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【外観図・規格表】EC-4W□FLBK(H)(72140) 注文コード65165767 品番EC-4W10FLBK(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はその他2種類から選べます 他の種類を見る

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
高シールド低損失ケーブル採用。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。
片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。
F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品
ケーブル長10m
取説付属なしかつ簡易梱包仕様
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他【外観図・規格表】EC-4W□FLBK(H)(72140) 保証期間1年
注意
※通電容量:DC15V・0.8または、AC30V・1.0A以下

商品説明動画

テレビ接続用同軸ケーブル EC-4W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする