ペンダント8畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65165889 品番LGBZ6182
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400〜1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)〜2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数〜8畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする