LED電球4.3WX1門柱灯電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様消費効率:73.4 lm/W、【アルミダイカスト】シルバーグレーメタリック、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型・据置取付型、Ra80、据置・壁面取付専用、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:□155 mm、高:200 mm、質量:2.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65166108 品番LGW56908SF
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:73.4 lm/W、【アルミダイカスト】シルバーグレーメタリック、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型・据置取付型、Ra80、据置・壁面取付専用、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:□155 mm、高:200 mm、質量:2.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする