内容量1台
光束(Lm)294
仕様消費効率:68.3 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト】プラチナメタリック、地中埋込型、地上高190mm、スティック付、Ra80、スティック付、キャブタイヤケーブル5m付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型、密閉型、スティックタイプ、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
注文コード65166169
品番LGW45910K