LED電球4.3WX1ブラケット温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)262 注文コード65166327 品番LGB81621K
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:60.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Vintage、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:120 mm、高:202 mm、出しろ:153 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光束(Lm)262 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする