LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)211 仕様消費効率:49 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面カバー付(非密閉)、上下面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65166537 品番LGB87046F
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光束・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:49 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面カバー付(非密閉)、上下面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)211 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天井近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする