LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付面位置天井直付型・壁直付型 光束(Lm)272 仕様消費効率:63.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】プラチナメタリック、【ガラスカバー】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型、密閉型、40形電球1灯器具相当、密閉型、壁面・天井面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:170 mm、高:170 mm、出しろ:110 mm、質量:1.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65166607 品番LGW85004YF
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は取付面位置・光束・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:63.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】プラチナメタリック、【ガラスカバー】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型、密閉型、40形電球1灯器具相当、密閉型、壁面・天井面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:170 mm、高:170 mm、出しろ:110 mm、質量:1.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)272 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする