LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)294 注文コード65166634 品番LGW85010F
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:68.3 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト】プラチナメタリック、壁直付型・据置取付型、密閉型、壁面・据置取付専用、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、幅:129 mm、高:129 mm、出しろ:160 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)294 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする