LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)352 注文コード65166695 品番LGW85056F
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:81.8 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、【アルミダイカスト本体】ホワイト、壁直付型・据置取付型、壁面・据置取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、幅:135 mm、高:135 mm、出しろ:152 mm、質量:1.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)352 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする