LED電球7.0WX2ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)905 注文コード65167158 品番LGB19305F
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:45.2 lm/W、デザイン分類:Natural、【布セード】生成、天井吊下型、布セードタイプ・直付タイプ、コード150cm収納可能、60形電球2灯器具相当(LED電球)、100形電球1灯器具相当(LED内蔵)、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.334 A、調光操作不可、幅:Φ150 mm、高:900 mm、全高:1500〜3000 mm 調節可能、質量:2 kg、LED電球一般電球タイプ7.0W2灯(E26)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)20 色温度(K)2700 光束(Lm)905 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵) 調光の可否不可
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする