LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.3 光束(Lm)250 仕様消費効率:58.1 lm/W、デザイン分類:Villa Resort、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ダークブラウン、壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、幅:96 mm、高:300 mm、出しろ:105 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65167325 品番LGW85068A
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は消費電力・光束・仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:58.1 lm/W、デザイン分類:Villa Resort、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ダークブラウン、壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、幅:96 mm、高:300 mm、出しろ:105 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)250 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする