LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.1 光束(Lm)274 注文コード65167736 品番LGWC85082F
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:53.7 lm/W、デザイン分類:数寄屋、【アクリルカバー】乳白、【木製】桧、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、耐候処理仕上、点灯照度調整機能付、対象負荷 LED:5.2Wまで(但し、1灯に限る)、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天然木を使用していますので年数とともに徐々に風化(経年変化)していきます。、天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。、幅:170 mm、高:265 mm、出しろ:126 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 光束(Lm)274 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天然木を使用していますので年数とともに徐々に風化(経年変化)していきます。
※天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする