3/22より値下げ!現場を応援

LSEB4004Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168104 LSEB4004Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65168104

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)404 仕様ランプ品名:LDA4LHE17S4、消費効率:93.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白、壁直付型、上下面開放型、上下面開放型、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:120 mm、高:126 mm、出しろ:115 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 注文コード65168104 品番LSEB4004Z
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別) 値下げ
7,598
この商品は光束・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ランプ品名:LDA4LHE17S4、消費効率:93.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白、壁直付型、上下面開放型、上下面開放型、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:120 mm、高:126 mm、出しろ:115 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)404 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天井近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする