LED電球4.3WX1ペンダント温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)430 注文コード65168199 品番LGB16401K
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率:100 lm/W、【ガラスセード】フロスト、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ110 mm、高:188 mm、全高:700〜1200 mm 調節可能、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光束(Lm)430 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする