LGB15021AF LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168244

LGB15021AF LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168244
LGB15021AF LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168244

LED電球4.3WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)422注文コード65168244品番LGB15021AF
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様消費効率:98.1 lm/W、デザイン分類:Vintage、天井吊下型、直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ200 mm、高:145 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)422光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする