曜日別特売
LGB16402K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168445

LGB16402K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168445
LGB16402K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168445

LED電球4.3WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様消費効率:86 lm/W、【ガラスセード】タンフロスト、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ110 mm、高:188 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65168445品番LGB16402K
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様消費効率:86 lm/W、【ガラスセード】タンフロスト、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ110 mm、高:188 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)370光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする