展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 備考354114182 注文コード65169380 品番354114182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は備考など23種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

用途部品の交換に 備考354114182 部品名称キャップ 適合品番BC2225S/ST 展開図部品No.23 関連部品【部品グループ】ハンドル2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65169380 354114182 65148328 354114182 ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノア 1個 799 税込879 同じ部品番号354114182です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65169547
2024-08-29
用途:
破損したため購入
その他業種

使用中に破損したため購入。パーツリストもここに記載されていて、買いやすい。作業が続けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする