TGNN08BS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 100枚入 粉なし 65170779

 

TGNN08BS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 65170779 TGNN08BS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 65170779

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード65170779 品番TGNN08BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.08 機能耐薬品性、耐油性 粉有無粉なし 入数(枚)100 トラスコ品番835-4642

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65170779 TGNN08BS 89711012 TGNN08BS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 1セット(100枚) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65170797
2023-07-24
用途:
工作全般
その他業種

指先にエンボス加工がされていた。効果は不明。
硬い土壁で少し擦ったぐらいでは問題なかった。
防水性のある手袋全般に言えることだか、蒸れて張り付くのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする