曜日別特売
TGNN08BL 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 65170797

 

TGNN08BL 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 65170797
TGNN08BL 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 65170797

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

(1件のレビュー)
サイズL
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)22
内容量1箱(100枚)注文コード65170797品番TGNN08BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)0.08機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100トラスコ品番835-4644
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65170797
2023-07-24
用途: 工作全般
その他業種

指先にエンボス加工がされていた。効果は不明。
硬い土壁で少し擦ったぐらいでは問題なかった。
防水性のある手袋全般に言えることだか、蒸れて張り付くのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする