迷彩ヤッケ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65171016 品番HK2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

作業中の泥・風汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。汚れの付きにくい撥水加工です。

用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに 仕様撥水加工 材質ポリエステル グレー サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする