久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の トップス ヤッケ
迷彩ヤッケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65171025
品番
HK2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
作業中の泥・風汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。汚れの付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
仕様
撥水加工
材質
ポリエステル
色
グレー
サイズ
LL
適応身長(cm)
175〜185
適応胸囲(cm)
96〜104