サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
特殊精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65171156
品番
17-CC
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
特殊精密ドライバーY型0.8mm
先端形状
Y型
先端サイズ
0.8mm
全長(mm)
325
軸長(mm)
25
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
工業用特殊鋼
質量(g)
14
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。
商品構成
単品
寸法(高さH×幅W)(mm)
158×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特殊工具に付き、必ずねじ合いをご確認下さい。